Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska zaštita insta. kanala Obo Bettermann KSR-DR 920 PE Kabelska ladica Plastika brezhalogen. 87,5X 29,5mm 7,5mm BIJ

Šifra: 2600929

EAN: 4012196346639

Obo Bettermann

6087965 - KSR-DR 920 PE

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Prikladno za
Kabelska ladica
Materijal
Plastika
Bez halogena
brezhalogen.
Dužina (mm)
87,5
Širina (mm)
29,5
Visina (mm)
7,5
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Oblik konstrukcije
Tlačno lijevani dio

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije