Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelske ljestve Obo Bettermann SLM 50 C40 5 FT 500mm 3000mm 50mm čelik Vruće pocinčano nije inox

Šifra: 2752260

EAN: 4012196146291

Obo Bettermann

6010490 - SLM 50 C40 5 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina kabelskih ljestvi (mm)
500
Dužina (mm)
3000
Visina kabelskih ljestvi (mm)
50
Materijal
Jeklo
Površina
Vruće pocinčano
Nehrđajući čelik, uloženo
nije inox

Ostali podaci ili svojstva

Udaljenost između prečki (mm)
600
Izvedba prečke
Neperforiran profil
Izvedba bočne stijenke
U-profil
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Perforirana bočna stijenka
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije