Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelske ljestve Obo Bettermann za daljše razpone 600mm 6000mm 160mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox

Šifra: 2748956

EAN: 4012196169337

Obo Bettermann

6227074 - WKLG 1660 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina kabelskih ljestvi (mm)
600
Dužina (mm)
6000
Visina kabelskih ljestvi (mm)
160
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinuto cinčanje
Nehrđajući čelik, uloženo
nije inox

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba prečke
Neperforiran profil
Prikladno za funkcijsku jedinicu
ni za integriteto vezja
Koristivi poprečni presjek (mm2)
85700
Perforirana bočna stijenka
preluknjana st.stena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije