Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kabelske ljestve PEKOM LNK 6 60 300 TC 600mm 3000mm 60mm Vruće pocinčano

Šifra: 2807095

EAN: 8605050511746

PEKOM

20020080 - LNK 6 60 300 TC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina kabelskih ljestvi (mm)
600
Dužina (mm)
3000
Visina kabelskih ljestvi (mm)
60
Materijal
Vroče cinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije