Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt BM okasti 0,5-1mm2 M5 MJE Neizolirani kabelski spojevi 20mm

Šifra: 2737993

EAN: 8013629911055

BM

91105 - BM 91105

No product image

Okasti kontakt za vodiče presjeka od 0,5 do 1,0 mm2 neizoliran

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
očesni
Nazivni presjek (mm2)
0,5-1
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M5
Materijal
Mjed
Izolirano
Neizolirani kabelski spojevi
Dužina (mm)
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije