Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt BM okasti 1-2,5mm2 M4 Mesing Neizolirani kabelski spojevi

Šifra: 2603031

EAN: 8013629912045

BM

91204 - BM 91204

No product image

Okasti kontakt za vodiče presjeka od 1 do 2,5 mm2 M3 neizoliran

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
očesni
Nazivni presjek (mm2)
1-2,5
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M4
Materijal
Mesing
Izolirano
Neizolirani kabelski spojevi

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije