Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt BM (pak = 100 kom.) viličasti ni v skladu z DIN 0,25-1,5mm2 M5 BAK Izolirano CRV

Šifra: 1024815

EAN: 8013629001268

BM

00126 - BM 00126

No product image

Izoliran češljasti kabelski kontakt BM 0,25 – 1,5 mm2 M5.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
viličasti
Prema DIN-u
ni v skladu z DIN
Nazivni presjek (mm2)
0,25-1,5
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M5
Materijal
Bakar
Izolirano
Izolirano
Boja izolacije
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Oblik spojnice
Oblik vilice
Pakiranje role
Ne
AWG područje
16-22
Prikladno za visoku temperaturu (do 650 °C)
Ne
Prikladno za okrugli vodič
Da
Prikladno za plosnati vodič
Ne
Površina
Pokositreno
Veličina klina (imperijal)
10
Ukupna dužina (mm)
21,2
Širina igle (terminal u obliku ravne igle) (mm)
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije