Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kabelski kontakt BM ženski serija M620 0,5-2mm2 najlon

Šifra: 1157365

EAN: 8013629022409

BM

02240 - BM 02240

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Broj poveznika
serija M620
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
0,5-2
Matarijal kućišta
najlon

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kontakta
Ženski
Kut kontakta/priključka vodiča
180
Povezivi tip kabela
cijevni
Materijal izolacijskog materijala
najlon
Boja kućišta
prirodna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije