Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt Euro M natični 1-2,5mm2 /6,3 BAK Neizolirani kabelski spojevi (pak = 100 kom)

Šifra: 1134271

EAN: 3830045987137

EURO M

MF2563 100

No product image

Kabelski kontakt goli Euro M nasadni za vodič 1 – 2,5 mm2, dimenzija 6,3 bakar pakiranje od 100 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
natični
Nazivni presjek (mm2)
1-2,5
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
/6,3
Materijal
Bakar
Izolirano
Neizolirani kabelski spojevi

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije