Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt Euro M okasti 4-6mm2 M8 BAK Izolacija Izolirano ŽUT (pak = 50 kom)

Šifra: 1134247

EAN: 3830045986130

EURO M

A4685IZ50

No product image

Izolirani okasti kabelski kontakt Euro M za vodič 4 – 6 mm2 M8 Cu plava pakiranje od 50 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
očesni
Nazivni presjek (mm2)
4-6
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M8
Materijal
Bakar
Izolacija
Izolacija
Izolirano
Izolirano
Boja izolacije
Žuta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije