Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kanal za ožičenje Bocchiotti T1-EN 100x80 G 100mm 80mm 2000mm (paket od 16m)

Šifra: 1051010

EAN: 8015892533248

BOCCHIOTTI

B02588 - T1-EN 100x80 G

No product image

Kanal za ožičenje Bocchiotti širina: 100 mm visina: 80 mm dužine 2000 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Bocchiotti
Izvedba
T1-EN 100x80 G
Širina (mm)
100
Visina (mm)
80
Dužina (mm)
2000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije