Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kanal za ožičenje Bocchiotti T1-EN 25x80 G 25mm 80mm 2000mm (paket od 48m)

Šifra: 1124711

EAN: 8015892533149

BOCCHIOTTI

B02578 - T1-EN 25x80 G

No product image

Kanal za ožičenje Bocchiotti širina: 25 mm visina: 80 mm dužine 2000 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Bocchiotti
Izvedba
T1-EN 25x80 G
Širina (mm)
25
Visina (mm)
80
Dužina (mm)
2000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije