Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 40040 40mm 40mm 2000mm Kamenosiva

Šifra: 2751845

EAN: 4012196000531

Obo Bettermann

6178012 - LK4 40040

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
40
Visina (mm)
40
Dužina (mm)
2000
Boja
Kamenosiva

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
0
Razmak proreza (mm)
10
Širina proreza (mm)
4
Izvedba bočne stijenke
S prorezom
Bez halogena
Ne
Samogašeće
Da
Otporno na struju puzanja
Da
Fleksibilno
Ne
Koristivi poprečni presjek (mm2)
1462
Vrsta pričvršćivanja
Perforacija dna
S gornjim dijelom
Da
RAL broj
7030
Materijal
PVC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije