Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kaseta za podnu kutiju LEGRAND 2X6 M VERTIKALNO PRILAGODLJIVA 12 M 237x282mm 67mm 80-110mm

Šifra: 2788975

EAN: 3414970755155

LEGRAND

088024

No product image

Uložak/kaseta vertikalno za standardnu podnu dozu 12M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Nazivna veličina (mm)
237x282
Visina kasete (mm)
67
Min. ugradbena dubina (mm)
80-110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije