Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kaseta za podnu kutiju Obo Bettermann RKN2 4 VS 20 kvadratno 100mm 100mm 100-150mm Mokro Inoks

Šifra: 2761776

EAN: 4012195867531

Obo Bettermann

7409014 - RKN2 4 VS 20

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Visina kasete (mm)
100
Min. ugradbena dubina (mm)
100
Razina niveliranja (mm)
100-150
Njega poda
Mokro
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
20
Broj provodnih ispusta
0
Nosač uređaja za prihvat spremnika uređaja
Ne
Dužina ugradbene dimenzije (mm)
201
Širina ugradbene dimenzije (mm)
201
Broj ugradbenih uređaja
0
Broj spremnika uređaja
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije