Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kliješta za kabelske stopice BM 5313 za faston kontakte 0,5-6mm2 225mm

Šifra: 1057303

EAN: 8013629353138

BM

5313 - BM 5313

No product image

Kliješta za otvorene mjedene završetke od 0,5 do 6,0 mm2 (AWG 20-10)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Prikladno za
za faston kontakte
Poprečni presjek (mm2)
0,5-6
Dužina (mm)
225

Ostali podaci ili svojstva

AWG područje
10-20
S opremom za blokadu (kod mehaničkih alata)
Ne
S automatskim povratnim tokom
Ne
Ulošci zamjenjivi
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije