Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kliješta za kabelske stopice BM 5391 m.za izvlačenje žice Trapezoidna kompresija 6-16mm2 225mm

Šifra: 2740847

EAN: 8013629353916

BM

5391 - BM 5391

No product image

Kliješta za stiskanje čahura od 6,0 do 16 mm2 (AWG 10-6)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Prikladno za
m.za izvlačenje žice
Pritisni oblik
Trapezoidna kompresija
Poprečni presjek (mm2)
6-16
Dužina (mm)
225

Ostali podaci ili svojstva

AWG područje
6-10
S opremom za blokadu (kod mehaničkih alata)
Ne
S automatskim povratnim tokom
Ne
Ulošci zamjenjivi
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije