Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kliješta za odstranjivanje iz. Cimco 1000v diamant 0,75-6mm2 160mm

Šifra: 1171908

EAN: 4021103006863

Cimco

100686 - CIM 0100686

No product image

KLIJEŠTA za skidanje izolacije 160 mm – 1000 V DIJAMANT – CIM 100686

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Presjek skidanja trake (mm2)
0,75-6
Dužina (mm)
160

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije