Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL TopTherm zidni nehrđajući čelik 500W 115V AC

Šifra: 2801582

EAN: 4028177379633

RITTAL

3303610 - SK 3303.610

No product image

SK ZIDNI KLIMA UREĐAJ TT 500W MK 115V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
115
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
550
Širina (mm)
280
Dubina (mm)
210
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
115
S regulacijom temperature
z nadzorom temp.
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
funk.Master/Slave
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
brez funk. ogrevanja
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
10-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije