Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Koljeno kabelske police Obo Bettermann RGBV 110 FS Uključeni priključak 110mm 100mm čelik Neprekinuto cinčanje Kompletni vertikalni podesivi element 400mm

Šifra: 2761921

EAN: 4012196218592

Obo Bettermann

7006624 - RGBV 110 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Uključeni priključak
Visina žlijeba za kabel
110
Širina žlijeba za kabel (mm)
100
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje
Oblik konstrukcije
Kompletni vertikalni podesivi element
Unutarnji promjer
400

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba sa širokim naponom
ni širok.razp.izved.
Prikladno za funkcijsku jedinicu
nije za integritet kruga
Nehrđajući čelik, uloženo
nije inox
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije