Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinacija upravljanja/signa. SCHNEIDER 1M

Šifra: 2613075

EAN: 3389110113815

SCHNEIDER ELECTRIC

XALK188G - Control & Signalling

No product image

Žuta stanica – 1 crvena gljivasta tipka O 40 ključ za otpuštanje 1 NO + 2 NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj pritisnih tipki
1
Broj gljivastih tipki
1
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
izklop v sili
Broj gornjeg dijela kućišta
Žuta
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije