Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinacija upravljanja/signa. SCHNEIDER 1M

Šifra: 2620538

EAN: 3389110868593

SCHNEIDER ELECTRIC

XAPS14221N - Control & Signalling

No product image

Na vandalizam otporna upravljačka stanica za podžb. post. – XAP-S – brava

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj sklopki s ključem
1
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Broj gornjeg dijela kućišta
siva
Matarijal kućišta
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Broj kontakata kao zatvarač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije