Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinacija upravljanja/signa. SCHNEIDER 4M

Šifra: 2622419

EAN: 3389118362376

SCHNEIDER ELECTRIC

XALFK4001 - Control & Signalling

No product image

Kutija na vrhu kabine XALF, za održavanje liftova - 2 podžbukna pot. gumba - povratna opruga

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja
4

Ostali podaci ili svojstva

Broj pritisnih tipki
2
Broj biračkih sklopki
1
Broj gljivastih tipki
1
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Broj gornjeg dijela kućišta
Žuta
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Broj kontakata kao zatvarač
7
Broj kontakata kao otvarač
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije