Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinacija upravljanja/signa. SIRIUS ACT 3SU1801-0AE00-2AB1 1

Šifra: 2874553

EAN: 4011209968325

SIEMENS

3SU1801-0AE00-2AB1 - 3SU18010AE002AB1

No product image

Ohišje za komandne naprave, 22 mm, okroglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj naredbenih položaja
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj pritisnih tipki
1
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 5 do 500
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 5 do 500
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 5 do 500
Broj gornjeg dijela kućišta
siva
Matarijal kućišta
Plastika
Broj kontakata kao otvarač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije