Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana sklopka / utičnica FLUID Nadžbukno SIV 16A 230V IP44 Plastika

Šifra: 1170899

EAN: 3838959204814

ELEKTROMATERIAL

616383

No product image

Kombinacija nadžbuknog prekidača i utičnice Fluid sive boje, zaštite IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FLUID
Način montaže
Nadžbukno
Boja
siva
Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
zaštita površine
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
7026
Transpaerntno
transparentno
Vrsta pričvršćivanja
Vijak
Širina uređaja (mm)
dvojna
Visina uređaja (mm)
enojna
Dubina uređaja (mm)
/
Zaštita od prenapona
brez
Zaštita od struje kvara
brez
S finim osiguračem
brez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije