Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana sklopka / utičnica FONTANA Nadžbukno SIV 16A 230V Vertikalni IP44 Plastika Unipack

Šifra: 1178734

EAN: 3831006915169

TEM ČATEŽ

CF13GY-U - 4315138

No product image

SET UTIČNICA SCH + PREKIDAČ MUŠKARCI VERTIKALNI IP44 16A + 10AX 250V~

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FONTANA
Način montaže
Nadžbukno
Boja
siva
Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
Oprema za montažu
Vertikalni
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba prekidača
Dvosmjerna sklopka
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Nije primjenjivo
Izvedba utičnice
Zaštitni kontakt (šuko)
Transpaerntno
Ni transparenten
Broj utičnica
1
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivna struja utičnice (A)
16
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom i vijkom
Širina uređaja (mm)
68
Visina uređaja (mm)
165
Dubina uređaja (mm)
53
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.
Zaštita od struje kvara
ne zašč.tok. preob.
S finim osiguračem
brez mini varovalko

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije