Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 DPN Vigi K B 16A 0,03A AC 1P+N 2M

Šifra: 1220164

EAN: 3606480569388

SCHNEIDER ELECTRIC

A9D22616

No product image

Acti 9 DPN Vigi K – RCBO – 1P + N – 16 A – B krivulja – 6000 A – 30 mA – tip AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 DPN Vigi K
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
16
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
AC
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik + N
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
1
Nazivni napon (V)
240
Razred ograničenja energije
3
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898
6
Frekvencija
50 Hz
Kategorije prenapona
3
Neutralni vodič spojke
Ne
Razred zaprljanja
3
Ugradbena dubina (mm)
44
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Ne
Vrsta napona
AC
Verzija protiv smetnji
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije