Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 iDPNa Vigi C 10A 0,03A A 1P+N 2M

Šifra: 1226958

EAN: 3606480471643

SCHNEIDER ELECTRIC

A9D35610

No product image

Acti 9 iDPNa Vigi – RCBO – 1P + N – 10 A – krivulja C – 4500 A – 30 mA – tip A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iDPNa Vigi
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
10
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
A
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik + N
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
1
Nazivni napon (V)
230
Razred ograničenja energije
3
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898
4,5
Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
4,5
Frekvencija
50 Hz
Kategorije prenapona
3
Neutralni vodič spojke
Da
Razred zaprljanja
3
Ugradbena dubina (mm)
73
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Ne
Kapacitet udarne struje (kA)
0,25
Vrsta napona
AC
Verzija protiv smetnji
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije