Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka EATON XPOLE PFL7 B 6A 0,03A A 1P+N 2M

Šifra: 2810866

EAN: 4015082634315

EATON

263431 - PFL7-6/1N/B/003-A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON XPOLE PFL7
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
6
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
A
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik + N
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
1
Nazivni napon (V)
230
Razred ograničenja energije
3
Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
0
Frekvencija
50 Hz
Razred zaprljanja
2
Ugradbena dubina (mm)
69,5
Verzija protiv smetnji
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
440
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 61009-1 (kA)
10
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25-40
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1-25
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1-25
Podžbukna montaža
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije