Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka SENTRON C 10A 0,03A A G-K 1P+N 2M

Šifra: 2780946

EAN: 4001869422725

SIEMENS

5SU1354-7LB10 - 5SU13547LB10

No product image

Siemens RCBO uređaji testirani su i certificirani u skladu s EN 610091 i EN 6100921 standardima. Također je vrlo jednostavno spojiti vodiče različitih presjeka na dvoznamenkasti konektor. S kolektorima 5ST3 možete brzo i jednostavno spojiti dod

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
10
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
A
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik + N
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
1
Nazivni napon (V)
230
Razred ograničenja energije
3
Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
20
Kategorije prenapona
2
Neutralni vodič spojke
Da
Razred zaprljanja
2
Ugradbena dubina (mm)
70
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kapacitet udarne struje (kA)
3
Vrsta napona
AC
Verzija protiv smetnji
Da
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
264
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 61009-1 (kA)
10
Karakteristika odspajanja
kratko vremensko kašnjenje
S opremom za zaključavanje
Da
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 35 do 75
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 35 do 75
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije