Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kondenzator za elektromotor KNM pogonski 18µF 450V bez vrpce

Šifra: 1074963

EAN: 3830020514938

PLEZZO

KNM 18 - 01-01-001026

No product image

Kondenzator za elektromotor kapaciteta 18 µF, napona 450 V, priključivanje s faston stezaljkom, pogonski

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KNM
Kapacitet (µF)
18
Nazivni napon (V)
450
Izvedba
bez vrpce

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije