Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt BM natični Plosnato 2,8x0,5 mm 0,5-1,25mm2 MJE Neizolirano

Šifra: 1023732

EAN: 8013629013957

BM

01395 - BM 01395

No product image

Kontakt BM nasadni plosnati ME 2,8 x 0,5 mm 0,5 – 1,25 mm2 ME Nije izoliran

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
natični
Dimenzije utikača
ploščato 2,8x0,5mm
Nazivni presjek (mm2)
0,5-1,25
Materijal
Mjed
Izolacija
Neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Sa bregastom stezaljkom
Ne
Sa slavinom za širenje
Ne
AWG područje
18-20
Površina
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije