Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt BM natično utični Plosnato 6,3x0,8 mm 1,5-2,5mm2 MJE Djelomično izolirano PLA (pak = 50 kom.)

Šifra: 1013084

EAN: 8013629002982

BM

00298 - BM 00298

No product image

Kontakt BM nasadni utični plosnati ME djelomično izoliran PLAVA 6,3 x 0,8 mm 1,5 – 2,5 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
natično vtični
Dimenzije utikača
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Materijal
Mjed
Izolacija
Djelomično izolirano
Boja izolacije
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Sa bregastom stezaljkom
Da
Sa slavinom za širenje
Ne
AWG područje
14-16
Površina
Pokositreno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije