Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt BM (pak = 100 kom.) natični kutni Plosnato 6,3x0,8 mm 0,5-1,5mm2 MJE Potpuno izolirano Naylon CRV

Šifra: 1134082

EAN: 8013629801950

BM

80195 - BM 80195

No product image

Kontakt BM nasadni kutni najlon plosnati 6,3 x 0,8 mm 0,5 – 1,5 mm2 ME Potpuno izoliran CRVENA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
natični kotni
Dimenzije utikača
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presjek (mm2)
0,5-1,5
Materijal
Mjed
Izolacija
Potpuno izolirano
Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation
Naylon
Boja izolacije
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Sa bregastom stezaljkom
Da
Sa slavinom za širenje
Ne
AWG područje
16-20
Površina
Pokositreno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije