Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt Euro M natični Plosnato 6,3x0,8 mm 0,5-1,5mm2 BAK Djelomično izolirano CRV (pak = 100 kom)

Šifra: 1161506

EAN: 3830045986727

EURO M

KA1507PM100

No product image

Kontakt Euro M skliska ploča, dimenzija 6,3x0,8 mm, za vodič od 0,5-1,5 mm2 Cu djelomično izolirana, boja izolacije: crvena (pakiranje = 100 kom)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
natični
Dimenzije utikača
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presjek (mm2)
0,5-1,5
Materijal
Bakar
Izolacija
Djelomično izolirano
Boja izolacije
Crvena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije