Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt Euro M natični Plosnato 6,3x0,8 mm 1,5-2,5mm2 BAK Djelomično izolirano PLA (pak. = 30 kom.)

Šifra: 1002691

EAN: 3830005818372

EURO M

KA2507PŽ30

No product image

Kontakt Euro M nasadni plosnati dimenzija 6,3 x 0,8 mm, za vodič 1,5 – 2,5 mm2 Cu djelomično izoliran, plav, pakiranje od 30 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
natični
Dimenzije utikača
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Materijal
Bakar
Izolacija
Djelomično izolirano
Boja izolacije
Plava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije