Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt Euro M utični goli Plosnato 2,8x0,5 mm 0,5-1,5mm2 MJE Neizolirano (pak. = 30 kom.)

Šifra: 1174865

EAN: 3830005815517

EURO M

MT1515 30

No product image

Kontakt Euro M utični goli, plosnati dimenzija 2,8 x 0,5 mm, za vodič 0,5 – 1,5 mm2 CuZn, pakiranje od 30 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
vtični goli
Dimenzije utikača
ploščato 2,8x0,5mm
Nazivni presjek (mm2)
0,5-1,5
Materijal
Mjed
Izolacija
Neizolirano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije