Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktni element za upravlja. GW CONNECT 1NO 0NC 0CO

Šifra: 1169002

EAN: 8011564065611

GEWISS

GW74201

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW CONNECT
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
0
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
0

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Pol integrirani
Držač svjetiljke
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije