Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktni element za upravlja. PLATINUM 1NO Prednja ugradnja faston

Šifra: 1211609

EAN: 8013975189610

LOVATO

LPXCF10

No product image

Kontaktni element za upravljačku signalizaciju – zakašnjeli 1 otvoreni kontakt (NO), prednji način ugradnje te faston priključak.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Način montaže
Prednja ugradnja

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3
Izvođenje električnog priključka
faston
Izvedba
Vrhnja montaža in integrirana
Držač svjetiljke
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije