Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktor - kombinacija s MZS reverzni 2,4A 0,75kW 0,18A 0V 24V DC

Šifra: 2794158

EAN: 4015081930890

Drugi proizv.

192392 - EMS2-RO-T-2,4-24VDC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivna radna struja Ie (A)
2,4
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
0,75
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
0,18
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
0
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
0
S kratkospojnim okidačem
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Priključak za stezaljku s oprugom
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pokretača motora
Reverzibilni pokretač
Nazivna radna snaga na AC-3, 230 V, 3-fazni (kW)
0,37
Nazivna snaga, 460 V, 60 Hz, 3 faze (kW)
0
Nazivna snaga, 575 V, 60 Hz, 3 faze (kW)
0
Nazivna radna struja na AC-3, 400 V (A)
2,4
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja, tip 1, 480 Y/277 V (A)
0
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja, tip 1, 600 Y/347 V (A)
0
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja, tip 2, 230 V (A)
0
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja, tip 2, 400 V (A)
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Temperatura okoline, gornja radna granica (ST.C)
70
Temperaturno kompenzirana zaštita od preopterećenja
Da
Razred otpuštanja
Razred 10
Izvedba električnog priključka za pomoćni i upravljački strujni krug
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
S transformatorom
Ne
Broj naredbenih položaja
0
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Klasa koordinacije prema IEC 60947-4-3
Razred 1
Broj svjetlosnih javljača
0
Moguće vanjsko poništavanje
Ne
S osiguračem
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
99
Dubina (mm)
114,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije