Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 10A 4kW 6A 24V AC

Šifra: 2619905

EAN: 3389110817331

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2DM114B7 - Contactors & motor p

No product image

Kombinirani pokretač DOL – TeSys GV2-DM – 6 do 10 A – 24 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Funkcija
Izravni pokretač
Nazivna radna struja Ie (A)
10
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
4
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
6
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq
50
S kratkospojnim okidačem
Da
Vrsta dodjele
1
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Za sabirnicu
za prikluč.vodil
Vrsta pokretača motora
Izravni pokretač
Nazivna snaga, 460 V, 60 Hz, 3 faze (kW)
4
Nazivna radna struja na AC-3, 400 V (A)
10
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja, tip 2, 400 V (A)
130000
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Temperatura okoline, gornja radna granica (ST.C)
60
Temperaturno kompenzirana zaštita od preopterećenja
Da
Razred otpuštanja
Razred 10
Izvedba električnog priključka za pomoćni i upravljački strujni krug
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije