Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G2,5mm2 prozirno Eca

Šifra: 1081275

EAN: 4044773095982

Drugi proizv.

1135412

No product image

Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G 2,5 mm2 proziran Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
CLASSIC 110 CY
Broj žila
12
Nazivni presjek vodiča (mm2)
2,5
Boja plašta
Prozirno
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije