Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Konzola nVent CADDY CAC50 500 50mm 133mm 500mm 2,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 41x41mm

Šifra: 1124672

EAN: 8711893027211

ERICO EUROPE

311729 - KA25H0500EG

No product image

Konzola Caddy CAC50 500 50 mm 133 mm 500 mm 2,5 mm čelik Galvanizirano 41 x 41 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Širina šine (mm)
50
Visina sabirnice (mm)
133
Dužina (mm)
500
Debljina materijala (mm)
2,5
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Vrsta profila
41x41

Ostali podaci ili svojstva

Lakirano
Ne
Crvenoolovni
Ne
Premazano
Ne
Perforirano
Da
Širina proreza (mm)
14
Dvostrano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije