Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

2 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2795135, EAN: 8013629242883
BM
1815 - BM 1815

Alat, pohranjivanje BM Platneni ruksak s kotačima BM 1815 540mm 360mm 250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795137, EAN: 8013629243040
BM
1816 - BM 1816

Alat, pohranjivanje BM Vodotesen kovček za orodje BM 1816 286mm 430mm 159mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije