Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krov za ormar I RITTAL 300mm 210mm Inoks za AE

Šifra: 2800391

EAN: 4028177022072

RITTAL

2361000 - SZ 2361.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Širina (mm)
300
Dubina (mm)
210
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
Nehrđajući čelik
RAL broj
Nehrđajući čelik
S prozračivanjem
brez prezračevanja
S provođenjem kabela
brez vstopa kabla
Prikladno za vanjsku ugradnju
ni za zunanjo post.
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
300
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
210
S uvođenjem kabela
brez vstopa kabla

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije