Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krov za ormar I SPACIAL 36mm 400mm 200mm Poliester

Šifra: 2607103

EAN: 3606480198793

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTJ4020

No product image

Poklopac ormara Spacial WM Š 400 x G 200, boja RAL7035. Pričvršćivači priloženi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Visina (mm)
36
Širina (mm)
400
Dubina (mm)
200
Materijal
Poliester

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
S prozračivanjem
Ne
S provođenjem kabela
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
Pogodan za oblaganje krova
Da
Pogodan za podnožje
Ne
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
400
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije