Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Krovni nosač gromobrana FRANZI CLIP-NOVI s EPDM brtvom i vijkom za samourezivanje za fi: 8mm Metalni krov Nehrđajući čelik V2A 40mm

Šifra: 2724519

EAN: 3830044253769

FRANZI

100348 - 100348

No product image

Krovni nosač, CLIP new, EPDM brtva + samorezni vijak, visina: 40mm, vodič fi 8mm, RF nehrđajući čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Promjer vodiča (mm)
za fi: 8
Primjena
Metalni krov
Materijal držača
Nehrđajući čelik V2A
Dužina nosača (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije