Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Krovni nosač gromobrana FRANZI z EPDM brtvom i vijkom za samourezivanje 8-10mm Metalni krov Nehrđajući čelik V2A 20-40mm

Šifra: 2781091

EAN: 3830044252809

FRANZI

100280 - 100280

No product image

Zidni nosač, Universal Click smreka s EPDM brtvilom, vodič 8-10mm, Rf inox

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Promjer vodiča (mm)
8-10
Primjena
Metalni krov
Materijal držača
Nehrđajući čelik V2A
Dužina nosača (mm)
20-40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije