Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krovni nosač gromobrana FRANZI z EPDM brtvom i vijkom za samourezivanje 8mm Metalni krov Nehrđajući čelik V2A 20mm

Šifra: 2781170

EAN: 3830044253752

FRANZI

100347 - 100347

No product image

Nosač CLIP - NOVO H=20mm Za fi 8mm INOX s EPDM brtvom i samim vijkom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Promjer vodiča (mm)
8
Primjena
Metalni krov
Materijal držača
Nehrđajući čelik V2A
Dužina nosača (mm)
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije