Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann 157 F-VA 230 8mm Nagnuta površina krova Nehrđajući čelik V2A 230mm

Šifra: 2750130

EAN: 4012195407294

Obo Bettermann

5215552 - 157 F-VA 230

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer vodiča (mm)
8
Primjena
Nagnuta površina krova
Materijal držača
Nehrđajući čelik V2A
Dužina nosača (mm)
230

Ostali podaci ili svojstva

Način pričvršćivanja vodiča
S utisnom obujmicom
Način montaže
Vijčano spajanje
Materijal nosača
Nehrđajući čelik V2A

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije